Motion
KT223230C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI04298403
N° MFRKT223230C3
Prix28.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI04298403
N° MFRKT223230C3
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
Prix28.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    115.74 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    36400 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KT223230C3 présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 115.74 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles lourdes, l’équipement minier et les systèmes de transmission de puissance à haute capacité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT223230C3
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    42700 N

Aperçu

Description du fabricant
KT223230 PALIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon