Motion
17521411

OSG USA INC
17521411

Mèche pour aéronef ou extra longue - E, acier cobalt haute vitesse, cannelure de 146 mm, pointe de 120 °, OAL de 200 mm
N° D’ARTICLE MI04299192
N° MFR17521411
Prix289.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OSG USA INC
17521411

Mèche pour aéronef ou extra longue - E, acier cobalt haute vitesse, cannelure de 146 mm, pointe de 120 °, OAL de 200 mm
N° D’ARTICLE MI04299192
N° MFR17521411

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix289.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    E
  • Cannelure Longueur  
    146 mm
  • Angle Helix
    40 °
  • Global Longueur  
    200 mm
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Revêtement Nano, WXL
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    120 °
  • Type de point
    Pointe diluée
  • Série
    1750
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
17521411 1/4 PERCEUSE 20 X P 140 X 200 OCRE