Motion
W-420-UYB-1/2
Roue de roulette en élastomère massif – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 750 lb
N° D’ARTICLE MI04299647
N° MFRW-420-UYB-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulette en élastomère massif – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 750 lb
N° D’ARTICLE MI04299647
N° MFRW-420-UYB-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Couleur de base
    Bleu royal
  • Capacité de charge
    750 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu royal
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de matériau de roue
    Élastomère solide

Aperçu

Description du fabricant
W-420-UYB-1/2 ROUE UNILAST