Motion
6201-2RSNR-8-C3

PEER BEARING CO (SKF)
6201-2RSNR-8-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E. 32 mm, largeur 10 mm, double joint, avec anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04299776
N° MFR6201-2RSNR-8-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
6201-2RSNR-8-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E. 32 mm, largeur 10 mm, double joint, avec anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04299776
N° MFR6201-2RSNR-8-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6201-2RLD-NR-8-C3 PALIER
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6201-2RSNR-8-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201-2RSNR-8-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106796527

Aperçu

Description du fabricant
6201-2RLD-NR-8-C3 PALIER