Motion
QCL-24-A
Ruland QCL-24-A - Collier d’arbre de serrage rapide, monopièce, diamètre extérieur 1.5000 po, diamètre extérieur 2.953 po, largeur 0.591 po, corps en aluminium 6061 po, poignée en aluminium 6063 po
N° D’ARTICLE MI04299996
N° MFRQCL-24-A
Prix74.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland QCL-24-A - Collier d’arbre de serrage rapide, monopièce, diamètre extérieur 1.5000 po, diamètre extérieur 2.953 po, largeur 0.591 po, corps en aluminium 6061 po, poignée en aluminium 6063 po
N° D’ARTICLE MI04299996
N° MFRQCL-24-A
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
Prix74.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    Min. : 105 lb<lt/>br /<gt/>Max. : 120 lb
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po
  • Vis d'assemblage
    M5 mm
  • Diamètre extérieur
    2.9530 po
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.276 lb
  • Largeur
    0.5910 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Poignée dorée
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince rapide avec levier
  • Fini contre-écrou
    Corps noir anodisé, manche doré anodisé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    QCL-24-A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +200 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452912560
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE À SERRAGE RAPIDE QCL-24-A