Motion
15003
Ponceuse à courroie pneumatique Mini-Dynafile® II - Décalée 7° , échappement arrière, 0.40 hp, 20.00 pi3/min à charge, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04303943
N° MFR15003
Prix1,070.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse à courroie pneumatique Mini-Dynafile® II - Décalée 7° , échappement arrière, 0.40 hp, 20.00 pi3/min à charge, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04303943
N° MFR15003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,070.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    12.00 po
  • Largeur de la courroie
    0.13–0,50 po
  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Hauteur totale
    3.50 po
  • Longueur totale
    11.75 po
  • Poids de l’outil
    1.8 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    20.00 pcm
  • Mot-clé de description
    Décalage 7°
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.40 hp
  • Comprend
    Roue motrice 15118
  • Vitesse maximale
    25000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
15003 MINI DYNAFILL II