Motion
82030
82030
N° D’ARTICLE MI04304109
N° MFR82030
Prix803.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
82030
N° D’ARTICLE MI04304109
N° MFR82030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix803.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point de congélation
    -45° F
  • Longueur
    12.38
  • Poids net
    30 lb
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Taille
    30 lb
  • Gravité spécifique
    0,89 g/cm3
  • Contenu en COV
    Moins de 1 %
  • Poids
    33

Détails

  • Apparence
    Gel
  • Plage de température d’application
    -45°F à 500°F (-43°C à 260°C)
  • Matériau de base
    PAO
  • Type de base
    Huile
  • Certification
    Koscher
  • Composé chimique
    Gel
  • Couleur
    Ambre translucide
  • Capacité du contenant
    30 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    220° C (428° F)
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Gel
  • Normes de l’industrie respectées
    ISO 9000
  • Température maximale
    500°F (260°C)
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Retirable
    Oui
  • Méthode de retrait
    Essences minérales
  • Parfum
    Légère
  • Normes respectées
    Koscher
  • Plage de température
    -45°F à 500 °F
  • Type
    Gel
  • CUP_NON
    082353820306

Aperçu

Description du fabricant
82030 SUPER LUBE ANTICORROSION
  • Large plage de températures
  • Excellente résistance à l’eau salée et à la plupart des détergents
  • Ne sèche pas et ne forme pas de dépôts abrasifs nocifs
  • Aucune séparation de l’huile
  • Bonne résistance du film
  • Capacité diélectrique élevée
  • Meilleure protection barrière que la graisse conventionnelle
  • Protection supérieure contre la corrosion
  • Réduit l’usure de contact
  • Respectueux de l’environnement
  • Biodégradable
  • Certifié casher

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté