Motion
MXQ6-30FP
MXQ6-30FP
N° D’ARTICLE MI04304969
N° MFRMXQ6-30FP
Prix536.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MXQ6-30FP
N° D’ARTICLE MI04304969
N° MFRMXQ6-30FP
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
Prix536.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Aucun
  • Roulements inclus
    Roulement coulissant
  • Aimant inclus
    Aucun
  • Force appliquée maximale
    40 N
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie axiale
  • Action du piston
    Double action
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Type de table coulissante
    Table coulissante haute précision (série MXQ)
  • Norme de filetage
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
MXQ6-30FP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté