Motion
LFG882LBP-TAB-K450

SYSTEM PLAST
LFG882LBP-TAB-K450

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, matériau de vol LFG, couleur grise
N° D’ARTICLE MI04305234
N° MFRLFG882LBP-TAB-K450
Prix208.85 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
LFG882LBP-TAB-K450

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, matériau de vol LFG, couleur grise
N° D’ARTICLE MI04305234
N° MFRLFG882LBP-TAB-K450
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
Prix208.85 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.1900 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    400 mm
  • Rayon latéral minimum
    610 mm
  • Diamètre de la broche
    0.3100 po
  • Poids
    2.78 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau de la chaîne
    Gris à faible friction
  • Type de chaîne
    LBP
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Gris
  • Matériel de vol
    LFG
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LFG882LBP-TAB-K450
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166181932
  • Matériau de la broche
    SPM
  • CUP_NON
    726166181932

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE HAUT DE VEYOR LFG882LBP-TAB-K450
  • Matériau en acétal à faible friction LFG (gris). Tiges spéciales en acier inoxydable austénitique avec résistance à la traction plus élevée et dureté de surface améliorée. Rouleaux à faible accumulation de bruit.