Motion
LFG882LBP-TAB-K1200

SYSTEM PLAST
LFG882LBP-TAB-K1200

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 12.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, matériau de vol LFG, couleur grise
N° D’ARTICLE MI04305236
N° MFRLFG882LBP-TAB-K1200
Prix374.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
LFG882LBP-TAB-K1200

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 12.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, matériau de vol LFG, couleur grise
N° D’ARTICLE MI04305236
N° MFRLFG882LBP-TAB-K1200
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
Prix374.89 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.1900 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    400 mm
  • Rayon latéral minimum
    610 mm
  • Diamètre de la broche
    0.3100 po
  • Poids
    5.21 lb, 5.285

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de chaîne
    LBP
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Gris
  • Matériel de vol
    LFG
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LFG882LBP-TAB-K1200
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166181956
  • Matériau de la broche
    SPM

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE HAUT DE VEYOR LFG882LBP-TAB-K1200
  • Matériau en acétal à faible friction LFG (gris). Tiges spéciales en acier inoxydable austénitique avec résistance à la traction plus élevée et dureté de surface améliorée. Rouleaux à faible accumulation de bruit.