Motion
CS11011
101 Embout de chalumeau - 1 pièce, 1 bout
N° D’ARTICLE MI04307031
N° MFRCS11011
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
101 Embout de chalumeau - 1 pièce, 1 bout
N° D’ARTICLE MI04307031
N° MFRCS11011
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de coupe
    3/4 po
  • Épaisseur du métal
    3/4 po
  • Taille
    1 - 101 - 1
  • Épaisseur de l’acier
    3/4 po
  • Taille de la buse
    1

Détails

  • Débit d’acétylène
    8 à 13 scfh
  • Pression d’acétylène
    3 à 5 psig
  • Type de flamme
    Coupe neutre
  • Pression de carburant
    3 à 5 psig
  • Service de gaz
    Oxygène et acétylène
  • Débit d’oxygène
    80 à 85 scfh
  • Pression d’oxygène
    30 à 35 psig
  • Série
    Série 1
  • Type de pourboire
    GPP
  • Type
    1 pièce

Aperçu

Description du fabricant
CS11011 POINTE COUPANTE ACÉTYLÈNE SERIES1
  • Type de gaz : acétylène
  • Coupe à la main et à la machine à usage général
  • Une-pièce
  • Préchauffage moyen