Spécifications
Dimensions
- Profondeur de coupe1 po
- Épaisseur du métal1 à 1-1/2 po
- Taille1 - 101 - 2
- Épaisseur de l’acier1-1/2 po
- Taille de la buse2
Détails
- Débit d’acétylène12 à 18 scfh
- Pression d’acétylène3 à 5 psig
- Type de flammeCoupe neutre
- Pression de carburant3 à 7 psig
- Service de gazOxygène et acétylène
- Débit d’oxygène140 à 150 scfh
- Pression d’oxygène35 à 40 psig
- SérieSérie 1
- Type de pourboireGPP
- Type1 pièce
Aperçu
- Type de gaz : acétylène
- Coupe à la main et à la machine à usage général
- Une-pièce
- Préchauffage moyen