Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de la buse0.073 po
- Diamètre du fil1/16 po
Détails
- MatérielAlliage de cuivre
- CUP_NON608246004105
Aperçu
- Pointe de contact brevetée offrant une connexion de type came dans le diffuseur de gaz correspondant
- Utilisé dans les applications de soudage intensif jusqu’à 600 A
- Processus : GMAW
- Niveau : professionnel
- Matériau : alliage de cuivre 122 DHP
- Tolérance nominale du diamètre intérieur ± 0,003 po