Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion du câble3/0 AWG
Détails
- Connexion du câblePointe à bille
- MatérielCuivre
- Courant de fonctionnement maximal300 A
- Quantité du colis1
Aperçu
- Conception robuste et fiable
- La vis à bille fixe le câble de soudage à la pince de mise à la terre
- Mâchoires supérieures et inférieures en cuivre moulé
- Le ressort isolé robuste fournit la force de serrage à la surface de travail
- Processus : SMAW, SAW, GMAW, FCAW, GTAW et PAW
- Ampérage maximal : 300
- Capacité du câble : 3/0
- Matériau : alliage de cuivre
- Overall length: 8-1/4"