Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Anneau intérieur Largeur48.7 mm
- Anneau extérieur Largeur21 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Largeur totale48.70 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4400 kgf
- Capacité de charge statique radiale3000 kgf
- Type de jointJoint de contact
- SérieKH200
- CUP_NON0808250129478