Motion
ZD16022
Mèche Jobber Length - série ZD16 , 11/32 po, matériau en acier haute vitesse, 3-7/16 po cannelure, 4-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI04308450
N° MFRZD16022
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série ZD16 , 11/32 po, matériau en acier haute vitesse, 3-7/16 po cannelure, 4-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI04308450
N° MFRZD16022

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    11/32 po
  • Cannelure Longueur  
    3-7/16 po
  • Global Longueur  
    4-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    11/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Série
    ZD16
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
ZD16022 PERCEUSE HAUTE VITESSE 11/32