Motion
DR02265
Mèche Jobber Length - série DR02 , no 65, matériau en acier haute vitesse, cannelure 7/16 po, OAL 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI04308533
N° MFRDR02265
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série DR02 , no 65, matériau en acier haute vitesse, cannelure 7/16 po, OAL 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI04308533
N° MFRDR02265

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #65
  • Cannelure Longueur  
    7/16 po
  • Global Longueur  
    1-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.035 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Série
    DR02
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DR02265 H.S. FORET À TIGE STR 65