Motion
JSCV30
Clé combinée – Impériale, chrome noir, taille de clé à bout carré 15/16 po, taille de clé à bout ouvert 15/16 po, 12-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04308962
N° MFRJSCV30
Prix59.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée – Impériale, chrome noir, taille de clé à bout carré 15/16 po, taille de clé à bout ouvert 15/16 po, 12-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04308962
N° MFRJSCV30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1/4 po
  • Clé à fourche Taille  
    15/16 po
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/4 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    2-1/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    15/16 po
  • Global Longueur  
    12-3/4 po
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    Cannelure
  • CUP_NON
    662679972622
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
JSCV30 CLÉ MIXTE 15/16"