Spécifications
Détails
- ConnexionMontage du régulateur
- Type de gazCarburant, oxygène
- Connexion d’entrée9/16 po UNF mâle
- MatérielLaiton
- Connexion de sortie9/16 po UNF femelle
- PrévientFlashback de flamme
Aperçu
- Les dispositifs antiretour de Western sont conçus pour arrêter les retours en empêchant l’inflammation des gaz mélangés tout en protégeant l’équipement comme les tuyaux, les régulateurs et les cylindres
- Le codage couleur pour le service de gaz offre une sécurité accrue - oxygène (vert), gaz combustible (rouge)
- Clapet antiretour interne conçu pour empêcher le flux inversé et le mélange accidentel d’oxygène et de gaz combustibles
- Les pressions de fonctionnement maximales sont de 15 PSIG pour l’acétylène, de 22 PSIG pour les autres gaz combustibles et de 125 PSIG pour l’oxygène
- Capacité de débit nominale de 40 SCFH avec une chute de pression de 5 lb/po2
- Réutilisable, réinitialisation manuelle non requise
- Les modèles de chalumeau et de régulateur offrent une protection en aval et en amont
- Capacité de coupe maximale de 10 po
- Homologué UL et testé à 100 %
- Instructions complètes d’installation, de test et d’utilisation incluses
- Les modèles Safe-Mate sont dotés d’une conception à connexion rapide pour une installation et un débranchement rapides et faciles