Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/2 po
- Anneau intérieur Largeur0.7500 po
- Anneau extérieur Largeur0.5118 po
- Extérieur Diamètre1.5748 po
- Largeur totale3.0000 po
- Poids0.35 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale1820 lbf
- Capacité de charge statique radiale1110 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON793699315998
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1/2 po, usage intermédiaire, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique, relubrifiable, DE cylindrique