Motion
8GLX-6MP
Extrémité de tuyau mâle 7107-00165 - DI de tuyau 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04309879
N° MFR8GLX-6MP
Prix28.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau mâle 7107-00165 - DI de tuyau 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04309879
N° MFR8GLX-6MP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille/type de fin
    3/8 NPT
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5 po
  • Longueur
    0.8125 pi
  • Longueur totale
    2.72 po
  • Taille du filetage
    3/8-18 NPT
  • Taille de filetage 1
    3/8-18
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GLX sont spécialement conçus comme une solution sertie pour une utilisation sur les tuyaux renforcés de textile Gates avec des pressions de service allant jusqu’à 1000 psi.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    MP
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • À utiliser avec
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075382560
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Nombre de ports
    2
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • Type de fil
    MP
  • CUP_NON
    770075382560

Aperçu

Description du fabricant
8GLX-6MP 7107-00165 G44100-0806
  • Utilisé sur tous les types de tuyaux renforcés de textile; les raccords en acier sont disponibles dans une large gamme de terminaisons; placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE;