Motion
890500

JUSTRITE
890500

Armoire de sécurité Sure-Grip EX - matériau : acier, fermeture manuelle, entreposage de liquides inflammables, couleur de l’armoire : jaune, dimensions : 27 x 21 x 18 po
N° D’ARTICLE MI04310078
N° MFR890500
Prix3,122.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JUSTRITE
890500

Armoire de sécurité Sure-Grip EX - matériau : acier, fermeture manuelle, entreposage de liquides inflammables, couleur de l’armoire : jaune, dimensions : 27 x 21 x 18 po
N° D’ARTICLE MI04310078
N° MFR890500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,122.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    18 po
  • Dimensions
    27 x 21 x 18 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    27 po
  • Largeur
    21 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    NFPA 30, OSHA
  • Style d’armoire
    Dessus de banc
  • Couleur
    Jaune
  • Type de porte
    Fermeture manuelle
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Type de produit chimique dangereux
    Liquides inflammables
  • Type de verrouillage
    Verrouillage par clé à 3 points, poignée verrouillable U-Loc
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de tablettes
    2

Aperçu

Description du fabricant
890500 ARMOIRE DE SÉCURITÉ AÉROSOL 27"X21"X18