Motion
1170101
Taraud manuel - Matériau en acier haute vitesse, finition oxyde, 3 cannelures, 1/4 – 20 filetage, UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04310586
N° MFR1170101
Prix15.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Matériau en acier haute vitesse, finition oxyde, 3 cannelures, 1/4 – 20 filetage, UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04310586
N° MFR1170101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Profondeur de taraudage
    1 po
  • Filetage Longueur  
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
1170101 TAP 1/4-20 H3 3FL BOUCHON S/O