Motion
1206501
Taraud à pointe spiralée - série 105B , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de fond, 2 cannelures, taille de filetage no 4 – 40 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310597
N° MFR1206501
Prix23.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 105B , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de fond, 2 cannelures, taille de filetage no 4 – 40 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310597
N° MFR1206501

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Profondeur de taraudage
    9/16 po
  • Taille du filetage
    #4 – 40

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    105B
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
1206501 POINT 4-40 H2 2S/P BOTT S/O