Motion
1430101
Taraud cannelé en spirale - série 107 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de fond, 3 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310660
N° MFR1430101
Prix36.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale - série 107 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de fond, 3 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310660
N° MFR1430101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    50 °
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Profondeur de taraudage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 20

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    107
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
1430101 TAP 1/4-20 H3 3FL BOTT S/O