Motion
2886201
Taraud à pointe spiralée - série 288I , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 1/2 – 13 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310797
N° MFR2886201
Prix32.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 288I , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 1/2 – 13 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310797
N° MFR2886201

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.367 po
  • Profondeur de taraudage
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    288I
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    2B
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
2886201 TAP 1/2-13 2B 3FL FICHE S/P