Motion
8595635
Mèche pour machine à vis - 6.35 mm, matériau en acier haute vitesse Vanadium, cannelure 31 mm, angle de pointe 120 °, longueur totale 75 mm
N° D’ARTICLE MI04310979
N° MFR8595635
Prix116.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis - 6.35 mm, matériau en acier haute vitesse Vanadium, cannelure 31 mm, angle de pointe 120 °, longueur totale 75 mm
N° D’ARTICLE MI04310979
N° MFR8595635

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix116.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    6.35 mm
  • Longueur de cannelure
    31 mm
  • Angle Helix
    40 °
  • Longueur totale
    75 mm
  • Diamètre de la tige
    8 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse Vanadium
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    120 °
  • Type de point
    Quatre facettes
  • Série
    1100
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Perceuse à feuilles
    Feuillets (extrémité unique)
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
8595635 DR 6.35MM EX-SUS-GDS