Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille2.49 mm
- Cannelure Longueur30 mm
- Angle Helix40 °
- Global Longueur62 mm
- Diamètre de la tige3 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier haute vitesse Vanadium
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle130 °
- Type de pointQuatre facettes
- Série1600
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
Description du fabricant
8597249 DR 2.49MM EX-SUS-GDR