Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche#21
- Longueur de cannelure5/16 po
- Longueur totale9/16 po
- Taille du filetage de la tige1/4-28 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieTalon
- SpécificationNAS 965
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite