Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche7/32 po
- Longueur de cannelure1-1/8 po
- Longueur totale2-1/8 po
- Taille du filetage de la tige1/4-28 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieLong
- SpécificationNAS 965
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite