Motion
4040-1610
Foret d’aéronef ou extra long – no 20, acier cobalt haute vitesse, pointe de 135 °, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI04311752
N° MFR4040-1610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret d’aéronef ou extra long – no 20, acier cobalt haute vitesse, pointe de 135 °, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI04311752
N° MFR4040-1610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #20
  • Global Longueur  
    6 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    4040
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
4040-1610 DR #20 AC EXT 6" COBALT ÉCRU