Motion
TCJUMBO
Ensemble de nettoyants pour buses Wypo The JUMBO – no 28, no 30, no 32, no 34, no 37, no 39, no 42, no 44, no 45 Taille de buse
N° D’ARTICLE MI04312562
N° MFRTCJUMBO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de nettoyants pour buses Wypo The JUMBO – no 28, no 30, no 32, no 34, no 37, no 39, no 42, no 44, no 45 Taille de buse
N° D’ARTICLE MI04312562
N° MFRTCJUMBO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    #28, #30, #32, #34, #37, #39, #42, #44, #45

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE JUMBO DE POINTES NETTOYANTES TCJ
  • Les fils ont des stries uniformes de 2,5 cm avec un pilote lisse conique pour guider les nettoyants dans l’embout, sans endommager l’orifice de l’embout.
  • 9 tailles de fils, no 28-no 45.
  • Conçu pour les ports plus grands.
  • Les fils en acier inoxydable de la série 300 favorisent une durée de vie plus longue, aucune corrosion, aucune contamination.
  • Lime pour enlever les débris et refaçage.