Motion
134778
Gants résistants aux coupures MasterGrip® - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A5, Spectra/Doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04312748
N° MFR134778
Prix50.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures MasterGrip® - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A5, Spectra/Doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04312748
N° MFR134778
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
Prix50.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Taille
    XLL

Détails

  • Application
    Industriel à usage général
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    GANT TALON ARGENT MASTERGRIP, XLL
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de cuir
  • Type de main
    Main gauche
  • Code d’harmonisation
    4203291800
  • Jauge de tricot
    10 g
  • Capacité de blanchiment
    Nettoyage à sec seulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    134778
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Gamme de produits
    Résistant aux coupures
  • Type de protection
    Résistant aux coupures
  • Normes respectées
    ASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
  • Type
    Résistant aux coupures et aux perforations
  • CUP_NON
    43551017653

Aperçu

Description du fabricant
GANTS BLANCS TRÈS GRANDS 134778 G
  • Basée sur la construction Silver Talon®, la pièce de paume en cuir de haute qualité, la paume en cuir absorbe l’huile et la graisse, augmentant ainsi les capacités de prise
  • Niveau d’abrasion ANSI 3
  • Niveau de coupe ANSI A7
  • Jauge 10
  • Le Whizard Silver Talon est considéré comme le gant numéro un dans les industries de la viande et de la volaille. La composition brevetée du fil combine des matériaux haute résistance et haute performance avec de l’acier inoxydable, créant une excellente résistance à la traction et une protection supérieure contre les coupures.Le Talon argent est également disponible avec une paume en cuir ou un motif de prise en uréthane pour les applications nécessitant des capacités de prise précises.