Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1-1/4 po
- Longueur totale5 po
- Diamètre de l’alésoir#8
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.199 po
- Diamètre de la tige0.1895 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de cannelureDroit
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures6
- Type d’alésoirAlésoir de mandrin
- Série127-0
- Type de tigeDroit
- SpécificationNAS 987