Motion
00117
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse 127-0-Series , diamètre H, cannelures droites, type à tige droite, 6 cannelures
N° D’ARTICLE MI04313583
N° MFR00117
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse 127-0-Series , diamètre H, cannelures droites, type à tige droite, 6 cannelures
N° D’ARTICLE MI04313583
N° MFR00117
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de l’alésoir
    H
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.266 po
  • Diamètre de la tige
    0.2485 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Alésoir de mandrin
  • Série
    127-0
  • Type de tige
    Droit
  • Spécification
    NAS 987

Aperçu

Description du fabricant
127-0-0.2660 AÉROSOL H ÉCHAPPEMENT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon