Motion
BRG1215K.C3

DODGE
BRG1215K.C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 130 mm, largeur 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04314634
N° MFRBRG1215K.C3
Prix649.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG1215K.C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 130 mm, largeur 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04314634
N° MFRBRG1215K.C3
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
Prix649.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13.2500 po
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    BRG1215K.C3 (052641)
  • Description longue
    BRG 1215K.C3 Le roulement à billes à alignement automatique présente un 1:12 alésage conique de 75 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur de 25 mm; utilisé dans l’équipement lourd.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    052641
  • Numéro CUP du fabricant
    782475920488
  • Matériel
    052641
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    782475920488

Aperçu

Description du fabricant
BRG1215K.C3 (052641)