Motion
60512H-075C
Perceuse à embout remplaçable, type de perceuse à embout remplaçable, diamètre maximal de 12.99mm , profondeur maximale de perçage de 2-9/16 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04315430
N° MFR60512H-075C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à embout remplaçable, type de perceuse à embout remplaçable, diamètre maximal de 12.99mm , profondeur maximale de perçage de 2-9/16 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04315430
N° MFR60512H-075C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3-47/64 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    12.99 mm
  • Profondeur de perçage maximale
    2-9/16 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    12 mm
  • Longueur totale
    5-43/64 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à embout remplaçable
  • Tige à bride
    Tige à bride
  • Code complet du porte-outils
    60512H-075C
  • Série
    Série 12
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Style de porte-outils
    60512H

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DE PERCEUSE 60512H-075C