Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la boîte de conserve11-3/4 po
- Hauteur11-1/2 po
- Largeur11-3/4 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsGLUCIDES, FM, NFPA, OSHA, TÜV, UL, ULC
- Capacité2-1/2 gal.
- CouleurRouge
- Comp. liquideInflammables
- Comprend un tuyau d’entonnoirEntonnoir non inclus
- MatérielAcier
- TypeType I
Aperçu
Description du fabricant
7125100 2.5G/9.5L SÉCURITAIRE CANETTE ROUGE
- Réduit les risques d’incendie et rend l’utilisation quotidienne des produits inflammables plus facile et plus sécuritaire
- Les caractéristiques de protection comprennent un pare-flamme en acier inoxydable résistant aux produits chimiques de 3.5 po à (88 mm) de long qui arrête l’inflammation par retour de flamme, offre un débit de liquide plus rapide et une durabilité exceptionnelle
- Le couvercle étanche autoventilé à fermeture automatique prévient les ruptures dues à l’accumulation de pression et contrôle les vapeurs et les déversements
- L’étiquette d’avertissement comprend une très grande zone d’identification pour l’étiquetage du contenu par l’utilisateur afin d’éviter toute mauvaise utilisation, de réduire le risque de mélanges incompatibles ou d’être utilisée pour désigner le service ou le propriétaire individuel
- Fabriquée en acier galvanisé avec une finition en poudre robuste, la capacité d’un gallon (4 L) et plus a amplement d’espace de tête pour accueillir les additifs d’huile
- Conforme aux normes OSHA et NFPA, homologué FM, homologué UL/ULC, conforme CARB, certifié TUV
- Disponible en quatre couleurs adaptées au stockage de liquides : jaune = diesel, bleu = kérosène, vert = huile et rouge = inflammable
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Justrite NoTrax SwitchboardJustrite 830 No Trax Switchboard Corrugated Matting. Switchboard Matting is a non-conductive floor matting providing safety when working with electricity.
View brochure
Justrite Ergo TraxJustrite Ergo Trax modular floor matting engineered to meet the toughest requirements of today's industrial applications.
View brochure
Justrite De-Flex Modular MattingJustrite De-Flex Modular Matting. The Ultimate Matting Solution for Durability, Comfort, and Safety.
View brochure
Justrite Cushion-Ease SeriesJustrite Cushion-Ease Series Modular Floor Mats.
View brochure
More resources
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Safety products for the Aerospace work-floor including safety cabinets, ergonomic floor matting, cable protectors, aviation wheel chocks, secondary spill containment, oily waste cans & drum lids, emergency shower & eye wash, signage, and safety tape.
Justrite Facility Safety Identification
Justrite Facility Safety Identification