Motion
TA03032
Taraud manuel - série TA03 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage no 3 – 48 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04316277
N° MFRTA03032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série TA03 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage no 3 – 48 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04316277
N° MFRTA03032
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-13/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Taille du filetage
    #3 – 48

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    TA03
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CHAMP DE BEURRE TA03032 TARAUD N° 1528 MS DE MACHINE