Motion
AT1-20
Lunettes de protection Rad-Atac – Résistant aux égratignures, verres fumés, noires, monture grise/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04317587
N° MFRAT1-20
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Rad-Atac – Résistant aux égratignures, verres fumés, noires, monture grise/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04317587
N° MFRAT1-20
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
Prix2.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+, CSA Z94.3
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir, gris
  • Matériau des branches du cadre
    Buse en caoutchouc
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Fumée
  • Famille de couleurs de lentilles
    Fumée
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Rad-Atac
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
AT1-20 LUNETTES DE SÉCURITÉ VERRES FUMÉS
  • Branches souples et antidérapantes à bout en caoutchouc
  • Lentille simple enveloppante avec embout intégré
  • La lentille protectrice en polycarbonate offre une résistance aux chocs
  • Le Rad-Atac de petite taille a une monture 10 % plus petite que le Rad-Atac de petite taille
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1+ et offre une protection UVA/UVB à 99.9 %

Vous pourriez également aimer