Motion
NATR31.7X76.2X32

NTN
NATR31.7X76.2X32

Rouleau à fourche plate - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de diamètre, 31.88 mm de largeur de rouleau, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI04319072
N° MFRNATR31.7X76.2X32
Prix269.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATR31.7X76.2X32

Rouleau à fourche plate - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de diamètre, 31.88 mm de largeur de rouleau, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI04319072
N° MFRNATR31.7X76.2X32
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
Prix269.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Largeur totale
    32 mm
  • Rouleau Diamètre  
    3 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2550 po
  • Poids
    1.846 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359112214
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    NATR
  • CUP_NON
    4547359112214

Aperçu

Description du fabricant
NATR31.7X76.2X32 ROULEAU À AIGUILLES BRG