Motion
W-620-SVB-1/2
Roue à rainures en V en acier inoxydable – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes en acier inoxydable, capacité de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI04322666
N° MFRW-620-SVB-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rainures en V en acier inoxydable – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes en acier inoxydable, capacité de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI04322666
N° MFRW-620-SVB-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Largeur de rainure
    7/8 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Couleur de base
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Balle en acier inoxydable
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Matériau de la roue
    Acier inoxydable
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Acier inoxydable
  • Type de roue
    Acier inoxydable à rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À RAINURES EN V, INOX W-620-SVB-1/2