Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6-1/16 po
- Profondeur de la gorge1-3/4 po
Détails
- Type d’ajustementBroche unique
- Matériau de la poignéeAcier forgé
- Matériau de la mâchoireAcier forgé
- Capacité d’ouverture maximale2-13/16 po
- Matériau de la visAcier forgé
- Style de buseTête hexagonale en acier forgé
- Déclencher la libérationNe pas déclencher la libération