Spécifications
Dimensions
- Longueur totale75 mm
- Diamètre de la tige14.3 mm
- Longueur du filetage27 mm
- Taille du filetage1/4 – 18
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Tige allongéeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- Direction de la cannelureMain droite
- Filetage interrompuNon
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Nombre de cannelures4
- SérieE710
- Type de taraudCannelure droite
- Norme de filetageNPT