Motion
EW-1/2
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.9690 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI04325600
N° MFREW-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.9690 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI04325600
N° MFREW-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9690 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1740 N
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    EW
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    035373449965

Aperçu

Description du fabricant
EW-1/2M-HLG BORDEAUX DE POUSSE