Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-64
- Poids du tuyau272.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum16 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre4.5 po
- Épaisseur du mur0.25 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement600 psi
- CouleurBleu
- Raccords compatiblesNPT mâle, verrous à came
- ConstructionExtrudé
- Matériau du couverclePVC
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester et fil hélicoïdal
- Type de tuyauAspiration et décharge de l’eau
- Matériau du tube intérieurChlorure de polyvinyle (PVC)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH119664-100
- Numéro CUP du fabricant639789269645
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Numéro NMFC70
- Matériau de renforcementFil d’acier plaqué laiton
- SérieSérie H1196
- Normes respectéesApprouvé MSHA
- Matériau du tubePVC
- Applications typiquesTransfert d’eau et de pesticides dilués, aspiration et décharge d’eau Approuvé par la MSHA.
- CUP_NON639789269645
- Pression de service200 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité