Spécifications
Dimensions
- Diamètre total3.9 po
- Longueur totale9.33 po
- Port 1 taille/type1-1/4 BSPP
Détails
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du capuchon d’extrémitéAcier
- Valeur nominale du filtre250 microns
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Débit maximum240 gal/min
- Température de fonctionnement min.-40 °F