Motion
MR12C
Rail profilé à bille standard - Série : Série Precision compensée, rail de 12 mm, longueur maximale de 3600 mm, miniature
N° D’ARTICLE MI04340788
N° MFRMR12C
Prix54.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé à bille standard - Série : Série Precision compensée, rail de 12 mm, longueur maximale de 3600 mm, miniature
N° D’ARTICLE MI04340788
N° MFRMR12C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    3600 mm
  • Taille nominale du rail
    12 mm
  • Hauteur totale
    13 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Taille de la vis de rail
    M3

Détails

  • Classe de précision
    Précision
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -240 à 204 °C | -400 à 400 °F
  • Style de rail
    Miniatures
  • Type de rail
    Mini rail en U
  • Série
    Série Precision compensée

Aperçu

Description du fabricant
MR12C CHARIOT