Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
Détails
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCVM3
Aperçu
- Action unique, rappel par ressort/extension, montage sur vanne
- Alésages applicables (mm) : 20, 25, 32, 40
- Courses standard (mm) : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 (selon la taille de l'alésage)
- Capacité d’interrupteur automatique