Motion
RT4902
Tendeur de courroie T-Max® - Série : RT4900
N° D’ARTICLE MI04342957
N° MFRRT4902
Prix316.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur de courroie T-Max® - Série : RT4900
N° D’ARTICLE MI04342957
N° MFRRT4902
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
Prix316.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force
    0 à 70 lb
  • Force de ressort maximale
    70 lb
  • Profondeur globale
    2.60 po
  • Hauteur totale
    8.58 po
  • Longueur totale
    4.00 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    3.7 lb

Détails

  • Type de tendeur de chaîne
    Éléments rotatifs
  • Distance entre les centres de trous
    5.40 po
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Catalogue du fabricant
    FENNER_CHAUSSURES_RB0071_Catalogue.pdf
  • Types de produits
    Tendeur de courroie et de chaîne
  • Rotation
    0 à 85 o
  • Série
    RT4900
  • Application du tendeur
    Ceinture
  • CUP_NON
    662345064989

Aperçu

Description du fabricant
TENDEUR RT4902
  • Construction robuste et robuste
  • Installation et réglage faciles grâce à la fonction de boulon unique
  • Grande variété de tailles et de styles de montage
  • Performance améliorée et durée de vie prolongée pour la plupart des entraînements à centre fixe
  • Le mécanisme à ressort intégré absorbe les surcharges momentanées et réduit les vibrations
  • Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour une durabilité éprouvée
  • Réglage gradué de la tension de la balance
  • Ne pas utiliser sur les variateurs alternatifs
  • Idéal pour une utilisation avec les poulies tendeurs et les pignons PowerMax.
  • Convient le mieux aux entraînements par courroie en V à rainure simple utilisant des courroies 3L, SPZ, A/13 (4L) ou B/17 (5L)
  • Alésage de fixation : 3/8”-16